PC-31 ディアドラ ピーコック ドンケル 35700332

PC-31 ディアドラ ピーコック ドンケル 35700332
PC-31 ディアドラ ピーコック ドンケル 35700332

ディアドラ ピーコック

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード35700332品番PC-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

新開発の樹脂先芯。スマートな仕上がりは靴を見れば分かります。

サイズ(cm)25レッド+ホワイト足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)牛クロム革、人工皮革材質(ソール)耐磨耗TPU標準質量(g/片足)381材質(先芯)ハイテク樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35700253
2019-04-08
用途: 建築・土木工事
株式会社 峯岸建工

一般のサイズより少し大きいと思う。履き心地は良いです。

対象商品 : 35700244
2018-09-23
用途: 安全専従パトロール

安全関係の仕事をしています。沢山歩きますので安全靴も歩きやすい物を購入しています。ドルケンのシューズは歩いても疲れないクッション性を持っていますので良い製品です
しかし何時も靴の縫い目がほつれて破れてきます。特に内側のつま先親指の付け根あたりの縫い目から最初は歩く歩数が多いからしようがないと思っていましたが、何時も同じ所から破れます。
歩きやすくて大変気に入っていますが、メーカーに対策をしてほしいです。

対象商品 : 35700253
2018-11-28
用途: 現場作業

なかなかセンスがあって良いです。少し残念なのは、ひもが緩みやすいこと。もう少し、滑りにくいひもが良いと思いました。

対象商品 : 35700244
2018-08-31
用途: 安全専従パトロール

楽な靴を選びました。サイドの縫い目の糸が切れてきます

対象商品 : 35700244
2017-01-05
用途: 安全専従

パトロールで1日20000歩ぐらい歩きます。この靴だととても楽で再購入です。沢山歩く方ならこれしか有りません

対象商品 : 35700147
2016-10-31
用途: 会社で

会社で履くのに購入、カラフルで軽く重宝しています。

対象商品 : 35700253
2016-05-02
用途: 工場のパトロール

工場のパトロールに使用しています。
疲れが少なくて良い物です。
膝の痛みが有りましたので購入しました。
値段は少し高いですか大変良い物です

対象商品 : 35700131
2015-03-10
用途: 安全を求められている現場作業

とても履きやすくかつ長持ち

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする