G-2CPWH 小丸球 オーム電機 35701784

G-2CPWH 小丸球 オーム電機 35701784
G-2CPWH 小丸球 オーム電機 35701784
G-2CPWH 小丸球 オーム電機 35701784

小丸球

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35701784品番G-2CPWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

径40mmの口金E26ボール型電球です。

定格消費電力(W)7長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: ビル内の火災報知器設置場所の表示灯

ガラスがクリアタイプのものを毎回購入して使用しています。
光が鮮明で、よく目立つのがGOODです。
注文してから入荷するまでが早いので、万一常備在庫を切らしていても助かります。

対象商品 : 35701775
2020-02-09
用途: 照明 ランプ シェードランプ に使用
有限会社マルマス自動車

照明 ランプ シェードランプ に使用、ほの明るい 雰囲気の出る球だと思います。

対象商品 : 35701793
2017-05-26
用途: 照明の電球として使用します。
有限会社クードヴァン

大きさやワット数も好くお店の照明の電球として使っていますが好い感じです。切れないで長持ちすればなお良いと思います。

対象商品 : 35701784
2014-06-01
用途: 行燈に使用
株式会社銀山荘

特に問題なく使用しています。
電球全般は、今後LEDに代わる時が来るかと思いますが、しばらくは生産していただきたいと思います。

対象商品 : 35701784
2013-03-11
用途: 夜間の足元照明

白熱球をやや性急に製造中止したメーカーが多いなかで,なお入手できるのはありがたい。LEDはどうも目にはよくないし蛍光灯系は調光器具付き照明器具や一部のダウンライトでは使用できないし,また頻繁に点滅使用する場所では白熱電球が便利で経済性的。大型の白熱電球についても当分は販売をつづけてほしいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする