曜日別特売
EM-351 三角停止板 EMERSON(エマーソン) 35703254

三角停止板

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35703254品番EM-351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

国家公安委員会認定品

材質
(本体)ABS
(反射板)アクリル
(脚)スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時) 418×103×40
(使用時)432×366×405
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!付属品ケース質量(kg)1.5規格国家公安委員会認定品(交F06-1)アズワン品番65-0378-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35703254
2023-09-28
用途: 非常時用
その他業種

新車を購入したことから、非常時のために買い換えました。
ディーラーおすすめは高いので、これで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 35703254
2018-02-05
用途: 非常停止時の警告用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした脚で安心感が有ります。コンパクトなケースに収納してあり、トランクルームの邪魔にもならないで良いです。一点、ケースを開けると、中華製プラ製品独特な臭いが有り、★4とさせて貰いました。

2が参考にしています
対象商品 : 35703254
2018-01-14
用途: 車内に常備

製品はコンパクトで非常に気に入っています。
ただ、送られてきた箱の中に緩衝材が一切無くケースに傷がついてしまったようです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35703254
2017-10-30
用途: 納車した車両へのサービス品
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回利用させていただいております。値段的にも満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35703254
2017-11-22
用途: 社用車の非常時用に。
運輸・通信業

非常時用なので、基本車内に保管なのでケース付きなので良いです。

対象商品 : 35703254
2017-10-12
用途: 車両の故障時
直販配送株式会社運輸・通信業

現物を確認しましたが、しっかりとした作りに驚きました。安価でケース付きだったので、また購入したいと思います。

対象商品 : 35703254
2017-09-24
用途: 高速道路で万が一のトラブル
ベルダー合同会社不動産業

ケース付きで安くて良かったです。が、少し三角停止板が欠けていたのが残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35703254
2017-11-09
用途: 高速道路走行時。
卸売・小売業

三角に組み立てする際、他の投稿にあったように上手くかみ合わないのが
ちょっと残念です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品はケース付きでしょうか?またケースのサイズは分かりますか?
回答:
ケース付です。
ケースの寸法は W:435mm D:112mm H:55mm
となります。
2が参考にしています
2013-04-12

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする