9cm(手無) AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所) 35703561

9cm(手無) AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所) 35703561
9cm(手無) AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所) 35703561

AG18-8 キッチンポット

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.55
内容量1個注文コード35703561品番9cm(手無)
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。

用途スープソース等の保管などに。容量(L)0.55持ち手なし内径×高さH(Φmm×mm)90×90材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状板厚(mm)0.6
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35703595
2024-07-29
用途: キエーロ用野菜くず入れ
製造業

蓋がフチに引っかかるようになっているのがとても便利です。取っ手も使いやすく、生ゴミをためるのにちょうど良く、重宝しています。装飾などがないので、洗うのもラクで簡単にキレイになります。値段で迷っていましたが、買って正解でした。

対象商品 : 35703595
2024-09-18
用途: 仕込み
飲食業

うちの厨房は全部このメーカーでキッチンポットそろえました。

1が参考にしています
対象商品 : 35703561
2023-01-28
用途: ソース入れ
深夜食堂あーちゃん飲食業

お好み焼きのソースポットのようにハケとかが入れられる口があると言う事なし

対象商品 : 35703595
2021-07-18
用途: 調理場で調味料入れとして使用しています。
飲食業

適当な大きさを探していましたが、1キロの塩や砂糖が収まります。家庭でも邪魔にならない大きさだと感じました。アイデア次第で様々な使い道が出来ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35703586
2022-03-08
用途: 化粧品
ARKEY TOKYO株式会社サービス業

大変使いやすい商品です。
ありがとうございます。
また注文致します。

対象商品 : 35703586
2021-02-26
用途: 猫のエサ保管用に

猫のエサを入れています。 フタに特異の引っかけ金具が付いており、これが大変便利です。 フタに適度な重量があるので、乗せただけでもよく閉まっている感じがよいです。 エサにも数種類あるので、折をみてまた揃えたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35703586
2021-04-16
用途: ラーメントッピング時
夢食堂飲食業

取ってがついてたら良かったかと思いました。使い勝手は良かったです

対象商品 : 35703586
2020-11-10
用途: 食品の保存 温め
飲食業

強度・耐久性もあり、食品の保存 温め(湯煎)等、熱にも強いので、工夫次第で使い方色々、箸やスプーンなども入れておくにも丁度良いサイズ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする