AG(赤川器物製作所)
18-8 丸型調味料入れ(つまみ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)
120×65
100×55
120×65
140×75
160×80
180×85
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35703717
品番
12cm
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
食品の保管などに。
内径×高さH(Φmm×mm)
120×65
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.5
形状
丸
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。