曜日別特売
4号 18-8 深型組バット AG(赤川器物製作所) 35703823

18-8 深型組バット

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×170×80
サイズ4号
4号
ミニ号
MO号
0号
S号
1号
2号
3号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
14号手付
16号
16号手付
内容量1個注文コード35703823品番4号
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

全19アイテムとサイズも豊富です。

用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)持ち手-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×170×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×79容量(L)約2.5板厚(mm)0.6トラスコ品番502-1600サイズ4号使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-4529-08底内寸法(mm)190×140商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 自動車整備にて

分解時のネジ入れに使用しています。ちょうどよい大きさで重宝しています。

対象商品 : 35703866
2023-08-25
用途: お肉の保存
株式会社FunFun楽飲食業

蓋と合わせて購入しました。お肉の鮮度が長持ちしていてとても助かってます。

対象商品 : 35703866
2022-03-08
用途: 動物の水飲み用
チーズマーケット

錆びにくく、水を入れても形が崩れず、軽いので使いやすいです。

対象商品 : 35703753
2021-06-16
用途: キャブレターのオーバーホール時
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャブレター等のパーツ入れにピッタリです。
今回修理が4気筒なので、4つ購入させて頂きました。後2つあれば、キャブの最大数賄えますね。

対象商品 : 35703753
2018-12-11
用途: 機械部品の洗浄
教育・研究機関

超音波洗浄器で部品を小分けして洗浄するために使用しています。ビーカーと比べて程よい寸法で有り難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 35703823
2018-06-20
用途: 機械のメンテナンス作業時
建設業・工事業

ステンレスの厚みも十分に有り、頑丈に出来ているので大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35703875
2018-05-11
用途: 食材を入れている。
製造業

臭いもしないし、衛生的で清掃性も良く気に入っています。タッパーに保存するよりいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35703771
2017-03-02
用途: 小物をマトメテお国に実にいい,年に何度かシリーズが有ればよいのでは。
個人のお客様

何処にでもあるが、すぐに見つけられない小道具の1だと思う、有ってもかさばらない物の1つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする