- 大型固形石鹸用カゴ コスモビューティー 35704611

 

- 大型固形石鹸用カゴ コスモビューティー 35704611
- 大型固形石鹸用カゴ コスモビューティー 35704611
- 大型固形石鹸用カゴ コスモビューティー 35704611

大型固形石鹸用カゴ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35704611品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
用途大型固形石鹸用青色質量(g)378サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35704611
2021-11-14
用途: 水切り用
飲食業

石けん用としてではなく、水切りや乾燥かごとして使用。そう考えれば、安い。

対象商品 : 35704611
2016-12-27
用途: バスの洗車
壱岐交通株式会社

これまではバケツに石鹸を入れて使用していたのですが、後半になるとブラシが中に全部入らなかったのが、ブラシの幅と合わせましたので使いやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする