P351736F10P 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706264

 

P351736F10P 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706264
P351736F10P 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706264
P351736F10P 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706264

省エネクリプトン球(10個入り)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ40W形
消費電力(W)36
内容量1箱(10個)注文コード35706264品番P351736F10P
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

約10%の省エネになります。

口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67タイプ40W形種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35消費電力(W)36定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35706264
2025-09-22
用途: 天井照明
卸売・小売業

いつも購入させていただいてますが、ワット数が小さい25Wタイプなどあれば更に購入したいと思ってます。

2024-11-30
用途: レストランのダウンライト

5~6回は購入してますが、とにかくよく断線します。20か所くらい使用してますので、頻繁に交換してます。

対象商品 : 35706273
2023-04-03
用途: 賃貸物件のリフォーム用
サービス業

LEDの使えない調光機能用に常備しています。価格も手頃で問題なく使用できます、1箱10個入りなのが使いやすいです。

対象商品 : 35706264
2022-12-13
用途: お店店内の照明器具に使います。
有限会社クードヴァン

表に出る電球ではないので、普通に良いと思います、また長持ちする内容の開発をお願いしたいです。

対象商品 : 35706273
2022-01-07
用途: ダウンライト用
株式会社アドバンスパワー

20年過ぎの我が家は、ダウンライトを多く使用している為、毎回購入しています。
長持ちしているのかはハッキリとわかりませんが、他メーカーの高価な物を使用した感じでは余り遜色無いと思います。

対象商品 : 35706264
2021-09-24
用途: 室の温度調節に使用。
株式会社サプラテクノ製造業

購入してからまだ使用していませんが、ホームセンターで買うよりも特価だったので、在庫として購入させていただきました。クリプトンや発熱するタイプの電球の生産が終わる等のうわさがあり、ホームセンターでの価格が高騰している中、この値段での提供は非常に助かります。今後も宜しくお願い致します。

対象商品 : 35706264
2020-11-03
用途: 電球交換
建設業・工事業

2回目の購入です。賃貸管理の仕事をしてますが、車に積んでおくといざという時に便利です。

対象商品 : 35706273
2022-08-20
用途: リビングでの使用
その他業種

すぐに切れてしまいます。『この間、交換した気がする、記憶違いかな』と購入履歴を調べてみたら、2022/02に購入・交換したものの、10個全てがすぐに切れてしまい、2022/06に再度購入しています。今回もすぐに切れてしまい、安価なので許容範囲ではあるのですが、今(2022/08)、別の商品を探しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする