SA32 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学 35706815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA32 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学 35706815
SA32 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学 35706815

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

(158件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本有効ピッチ周長さ(inch)32注文コード35706815品番SA32
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

用途農業機械用種別SA形有効ピッチ周長さ(inch)32ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:158
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35706894
2026-02-06
用途: 除雪機
その他業種

ヤナセ除雪機8-9gのオーガベルトに使用しました。安く買え、手元に届くのも早かった。

2026-02-18
用途: 林業機械用
WoodWorks農・林・水産業

信頼されるメーカー品でしたので、価格面も含めて満足です。

2025-05-16
用途: 籾摺り機修理
農・林・水産業

vベルトが背面駒で逆反りしてよくひび割れするのでこれを選びました 見た感じ期待できそうです これから何年持つか楽しみです

1が参考にしています
対象商品 : 35706815
2025-05-14
用途: 除雪機
自動車・二輪車・自転車関連業

シーズンoffの未使用時期のメンテナンスで確認しますが
ひとシーズンでは全く問題無く使用してます。

対象商品 : 35707025
2025-02-11
用途: トラクター
ニシムラ畜産農・林・水産業

農機メーカーから買うより安いし、早く到着する。
物は同じだし

2が参考にしています
2025-01-29
用途: 除雪機のベルト交換
農・林・水産業

バンドーはメーカー品ですので、品質については問題ありません。モノタロウさんの,価格設定が大変安いので、利用しています。農業機械にも、利用しています。交換したら、スペアとして、常に用意しています。

対象商品 : 35706763
2025-01-20
用途: ウイングモアー走行ベルト
運輸・通信業

メーカー品なので心配は無いと思います。
耐久性に付いては三年後でないと、判りませんが、
心配は無いと思います。

対象商品 : 35706937
2024-11-30
用途: コンバインの修理
農・林・水産業

SAグレードのVベルトなので、問題なく使えました。しかも、安価で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする