フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867

 

フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867
フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867
フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867
フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867
フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867
フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867
フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867
フ-AL280B レバッチファイル コクヨ 35713867

レバッチファイル

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)280
内容量1冊注文コード35713867品番フ-AL280B
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。
操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。

用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ収納枚数(枚)280付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)56穴数2穴とじ厚(mm)28穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール背ラベル色
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイルパイプ式レバーファイルOリングDリングリングバインダー
片開き両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル片開き両開きレバーファイルOリングDリングリングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: ファイル整理
網走水産株式会社卸売・小売業

いつも使っています。この金具がいちばん使いやすい。
クーポンを使って他よりお安く買えたので大変満足しています。

対象商品 : 35713867
2024-05-04
用途: 書類整理
サービス業

今まで手で広げていたため、金具が固くて特に書類がパンパンな時は苦労していましたが今回この商品を使ってスムーズな開閉にびっくりしました。
レバーの無い物は簡単に開くと開いたでファイルを落とした時に書類が飛び出してきそうで心配でしたがこの商品はそんな心配もなく
もっと早くから使えばよかったと感じました

対象商品 : 35713982
2024-03-07
用途: 事務用です

しっかりとしていて壊れることもなく何年も使い続けています。

1が参考にしています
対象商品 : 35714007
2023-01-26
用途: 書類保管
電気・ガス・熱供給・水道業

ファイリングのしやすさ、見返しやすさどちらも優秀です。

対象商品 : 35713867
2020-10-12
用途: 書類整理
サービス業

表紙も頑丈で、使いやすく沢山収納が可能で大変いい商品です。

対象商品 : 35713964
2020-08-24
用途: 書類の保存
自動車・二輪車・自転車関連業

こういうリング式のファイルはなかなか見かけないが、書類をたくさん綴じていても見やすくて、とても使いやすい

対象商品 : 35713903
2019-04-13
用途: 請求書の保管
豊洋コンクリート株式会社製造業

どの位置の書類も抜き差し出来てとても使い勝手がいいです

対象商品 : 35714016
2018-05-08
用途: 加工日報のファイリング

1日に十数点の加工日報が出ますが、それぞれを細かく分類できるのでとても助かっています。見るときも見やすく設計されているので、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする