曜日別特売
シキ-65 カラー仕切カード(ファイル用5山見出し) コクヨ 35714131

カラー仕切カード(ファイル用5山見出し)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10組)
サイズA4ヨコ
穴数2穴
内容量1パック(10組)注文コード35714131品番シキ-65
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズA4ヨコタイプ5色5山見出し穴数2穴材質再生紙仕様1組/5山見出し+インデックスセット内容5山見出し・インデックス×10組寸法(縦×横)(mm)210×297(+10)穴間隔(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35714183
2015-11-28
用途: 書類の仕分け
有限会社 土橋工務店

とても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする