コクヨ
カラー仕切カード(ファイル用5山見出し)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10組)
1パック(10組)
1パック(2組)
サイズ
B4ヨコ
B5タテ
A4タテ
B4タテ
A3タテ
B6ヨコ
A5ヨコ
B5ヨコ
A4ヨコ
B4ヨコ
A3ヨコ
穴数
2穴
2穴
4穴
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
35714183
品番
シキ-69
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ
B4ヨコ
タイプ
5色5山見出し
穴数
2穴
材質
再生紙
仕様
1組/5山見出し+インデックス
セット内容
5山見出し・インデックス×10組
寸法(縦×横)(mm)
257×364(+10)
穴間隔(mm)
80