曜日別特売
シキ-100 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714244

シキ-100 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714244
シキ-100 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714244
シキ-100 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714244
シキ-100 カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨ 35714244

カラー仕切カード(ファイル用12山見出し)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5組)
タイプ6色12山見出し
内容量1パック(5組)注文コード35714244品番シキ-100
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書類検索の効率アップ。
カラー仕切りカードに再生紙を使用しています。
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。

用途
12山見出しのため、書類を細かく整理・分類ができます。
仕様1組/12山見出し+インデックスセット内容12山見出し・インデックス×5組材質再生紙サイズA4タテタイプ6色12山見出し穴数2穴寸法(縦×横)(mm)297×210(+11)穴間隔(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35714235
2023-03-06
用途: 書類の整理
製造業

B5の12山仕切りの見出しカードはどこを探してもなかったのでモノタロウさんで購入できて助かります

対象商品 : 35714244
2020-02-28
用途: 月々の書類の仕訳に使用
その他業種

12カ月分見出しがあるものが近くの店で売っていないので、購入させていただきました。5セットでは足りなかったので、追加購入予定です。分厚過ぎず、適度にしっかりしているのでかさばらないのが良いです。

対象商品 : 35714226
2019-01-13
用途: 書類の見出し
住友電設株式会社建設業・工事業

手頃な値段で使いやすいです。竣工図書等にお勧めします。

対象商品 : 35714226
2018-02-01
用途: 経費の見積書のファイルに使っています。

種類が多いので12山では、
少ないように感じます。鉛筆書きで不要になれば消して、再利用します。

対象商品 : 35714226
2014-04-24
用途: チェックシートの管理をするときに使います。

見出しがよくわかるので重宝しています。今後も、必要なときは購入したいと思います。

対象商品 : 35714244
2012-03-29
用途: 書類
建設業・工事業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする