曜日別特売
TC430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716685

TC430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716685
TC430 調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716685

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本サイズ82注文コード35716685品番TC430
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や給食センターなど、衛生管理が求められる現場に最適な、男性用の調理衣パンツです。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い業務用仕様。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途
調理・給食事業・食品工場向けユニフォーム
ホワイトサイズ82股下(cm)78仕様ノータック、フロントファスナー、両脇・右後ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)82総丈(cm)106股上(cm)28ヒップ(cm)104.5生地ツイル性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする