EAC-2715 ステレオミニプラグケーブル ENDY 35718733

EAC-2715 ステレオミニプラグケーブル ENDY 35718733
EAC-2715 ステレオミニプラグケーブル ENDY 35718733

ステレオミニプラグケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35718733品番EAC-2715
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。

仕様
OFC 99.996%。
横巻シールド。
耐寒・耐熱シース材。
タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35718733
2016-03-11
用途: 車載用テレビからの音声出力に使用
個人のお客様

車載用ポータブルテレビのヘッドホン端子~1DINオーディオのミニプラグ端子までの配線に使用しました。
片側がL字状なのでテレビ側に使用し配線の出っ張りをすっきりさせて、1DINオーディオの裏面には
ストレートプラグ側を使用し配線の湾曲化を防ぎました。(オーディオ裏面スペースに余裕の有る場合)
結果は配線が太いので、通すには苦労が伴いましたが音声の状態もノイズも無く快適に使用出来ています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする