タジマツール(TJMデザイン)
マルチレーザーレシーバー2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
35719634
品番
ML-RCV2
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
付属品
レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池
仕様
防塵・防水設計
トラスコ品番
377-1946
適合機種
ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY
外形寸法(mm)
縦170×横52×奥35
電源
単4形アルカリ乾電池4本
本体質量(g)
200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
170×52×35
連続使用時間
約30時間
受光精度
レーザーラインの中心から±1.0mm
受光距離
1~20m以内
注意
※テラモード時は受光器をご使用になれません。
※受光精度はご使用になる測定位置、作業環境により異なります。