ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
LAMP(スガツネ工業)
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35724184
品番
KMS-6-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
はさみやカッターで簡単に切断できます。
裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
トラスコ品番
777-8015
材質
ニトリルゴム/フェライト
長さ(mm)
1000
質量(g)
140
寸法t(mm)
1.5
寸法W(mm)
25.4
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.931(95)
商品状態
*理由ありです(未使用・開封済み)
注意
※錆が発生する可能性があるので水回りでは使用しないでください。
※本品を使用して、破損しやすいものや重量物を垂直な場所に取り付けないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35724184
KMS-6-1000
07181273
KMS-6-1000
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ