曜日別特売
PLC2-Y300 粉チョーク タジマツール(TJMデザイン) 35729093

PLC2-Y300 粉チョーク タジマツール(TJMデザイン) 35729093
PLC2-Y300 粉チョーク タジマツール(TJMデザイン) 35729093

粉チョーク

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300g)注文コード35729093品番PLC2-Y300
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

チョークライン用粉チョーク
微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。
容器は完全密封で粉チョークが湿りません。

用途チョークライン用仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元トラスコ品番439-6847外形寸法(mm)縦195×横65×奥65容量(g)300本体質量(g)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508715
2024-03-22
用途: 駐車場の区画
安房運輸株式会社

駐車場の区画のため購入しました。
線がまっすぐになります。コスパ良し。

対象商品 : 35508715
2018-02-01
用途: 屋根材寸法取り 屋根材取付割付用
有限会社谷本板金

キャップの落とし止めのビニールひもが、 切れやすいです。
チョークカラーを 原色に近い明るい色にして欲しい。

対象商品 : 35729093
2012-09-21
用途: 塗床にライン引きの隅出しに仕様
エスケー化研株式会社

今まで工具の購入は物の豊富さ、都心でありホームセンターなど見当たらない事から東急ハンズで購入していたが価格が定価である。MONOTAROUを知ったところ、とにかく価格の安さに満足。同時購入したコンベックスなど驚きの安さ・品質である。今後も事ある度にいろいろなものを購入予定。

対象商品 : 35729102
2016-06-11
用途: 家庭用便利大工の墨打ち
建設業・工事業

本当の墨ツボより 消えるので 作業後気持ちがいい.

対象商品 : 35729093
2012-05-25
用途: コンクリート土間の墨出し

綺麗なラインが引けて良いと思います。

対象商品 : 35508697
2015-09-10
用途: 土間コンクリートの墨だし
松岡エクステリア

付きがよいが消えにくい。時間がたつと消えない

対象商品 : 35729093
2012-07-31
用途: クロス下地へのマーキング
一建商事有限会社

㈱たくみの早巻チョークリールに使用したが、チョークの出と色は問題ないが、器具側の問題として、針の先端に近い部分のチョークの色が出せず、少し不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする