フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685

フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685
フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685
フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685
フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685
フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685
フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685
フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685
フ-P421G ポップリングファイル コクヨ 35730685

ポップリングファイル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5タテ
内容量1冊注文コード35730685品番フ-P421G
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

軽い力でワンタッチで開けられ、さらに下のリングを閉じると上のリングも同時に閉じることができるワンタッチ開閉とじ具を採用。
明るく清潔感のある5色の透明PP表紙。
とじ具は簡単に分別廃棄できるエコロジー仕様。

用途ユニバーサルデザインとじ具を採用、片手で静かに開くリングファイル。透明感のある色展開!サイズB5タテ材質(とじ具)樹脂仕様オーバルリング・替背紙式幅(mm)217高さ(mm)267タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)31穴数2リング内径(Φmm)22穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP収納枚数(枚)150
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

静かなリングファイル <ポップリングファイル>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730834
2024-04-18
用途: データのファイリング
教育・研究機関

買い足して同じものを使用し続けているので息の長い商品であってほしい。

対象商品 : 35730676
2022-12-05
用途: 資料整理
卸売・小売業

店ではいいサイズのものが撃っていないことがあるのでありがたい
問題なく使用できます

対象商品 : 35730834
2020-11-04
用途: ファイリング
医療・福祉・介護関連業

ファイリングしやすい!それにつきます!長く売っていてほしい商品です。

対象商品 : 35730694
2015-10-29
用途: 介護施設
有限会社 真商事

使い勝手が良い

対象商品 : 35730685
2013-02-18
用途: 会社のミーティングの記録として

今までリングノートを使用していましたがどこに何を書いたかをきちんと整理するために程よいB5サイズのものを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする