マイゾックス
ピンポール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
300
300
500
600
1000
1500
直径(Φmm)
6
6
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35730931
品番
SAP-30
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンポール
モノタロウ
¥
179
¥
197
税込
材質
スチール
直径(Φmm)
6
全長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイゾックスコード
212851