SYR-03P シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 35731087

SYR-03P シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 35731087
SYR-03P シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 35731087

シムロンロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(m)3注文コード35731087品番SYR-03P
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。

用途建築・土木用テープ幅(mm)60長さ(m)3本体質量(g)235包装形態紙箱製品質量(g)235仕様180°回転金具付外形寸法(mm)縦80×横80×奥60目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする