C2-045U-MB 自由ホウキA45 CONDOR(山崎産業) 35732374

C2-045U-MB 自由ホウキA45 CONDOR(山崎産業) 35732374
C2-045U-MB 自由ホウキA45 CONDOR(山崎産業) 35732374
C2-045U-MB 自由ホウキA45 CONDOR(山崎産業) 35732374
C2-045U-MB 自由ホウキA45 CONDOR(山崎産業) 35732374

自由ホウキA45

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)
幅(mm)約460
全長(mm)約1400
内容量1セット(5本)注文コード35732374品番C2-045U-MB
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。

用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。種類自在ホウキ全長(mm)約1400仕様六角ボルトタイプ幅(mm)約460質量(g)約680毛丈(mm)約45材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35732374
2021-07-20
用途: 工場内作業時

細かいゴミを掃除しながら作業しています。
不定期ですが、いつもこれを購入しています。
使いやすく重宝しています。

対象商品 : 35732374
2020-08-25
用途: 毎日工場での清掃に使用
製造業

柄がしっかりしており、箒の先を交換することで長く使える為重宝しております。が、販売単位が1本もしくは3本セットがあればいいなぁ・・・と思ってます。ま、腐る物ではないのででまとめ買いでもいいんですが。

対象商品 : 35732374
2016-12-15
用途: 工場清掃
セッツカートン株式会社

ひっかけ部分が浅いので取れやすい為穴をあけてもらった方が良いです。

対象商品 : 35732374
2015-01-27
用途: 作業場や駐車場の掃除

軽すぎず重すぎず、とても使い良いです。
細かな砂までも掃き集められます。
柄もヘッド部分も別々に注文できるので、壊れた時に無駄なく注文できます。
ヘッド部分が幅広いので、一度に広い面積をきれいに掃くことができ、作業効率が高くなります。
木製の柄は手に馴染みやすいです。

対象商品 : 35732374
2014-06-11
用途: 工場内清掃に使用してます。

柄・ヘッド部分が木製のものがよくて購入。
丈夫で使いやすいです。ヘッド部分のみ購入できるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする