CONDOR(山崎産業)
自由ホウキBM-45(スペア・金具なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35732453
品番
C1-000U-SP
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自由ホウキBM-45用の金具なしスペア。
幅(mm)
約460
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
馬毛50%・ポリプロピレン(PP)40%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%
材質(ヘッド)
天然木
繰り返し・詰め替え
対応