BR402-000U-SP 自由ホウキツイン(スペア) CONDOR(山崎産業) 35732557

自由ホウキツイン(スペア)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35732557品番BR402-000U-SP
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

自由ホウキツイン用の取替スペアです。

幅(mm)約320タイプスペア毛丈(mm)約40材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリブチレンテレフタレート(PBT)・馬毛・除電材入材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番303-0563質量(g)102繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より4,5回をリピート買いしています。
耐久性は満足いく品質。
外側の青いブラシ部分の方がすり減りやすい。

対象商品 : 35732557
2021-02-11
用途: 美容室の床掃除
サービス業

けっこう長いこと使っている自在ホウキ
柄の方は何の問題もないがブラシ部分が毛を噛みすぎ・・
で、スペアが有る事を知って交換しました
掃除が楽になりました

対象商品 : 35732557
2016-08-11
用途: お店で
CABIN美容室

細かい髪の毛もきれいに取れます。持ちも良く、値段も手ごろなので毎回使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする