曜日別特売
BR529-032U-MB 自由ホウキツーウェイ CONDOR(山崎産業) 35732584

 

BR529-032U-MB 自由ホウキツーウェイ CONDOR(山崎産業) 35732584
BR529-032U-MB 自由ホウキツーウェイ CONDOR(山崎産業) 35732584
BR529-032U-MB 自由ホウキツーウェイ CONDOR(山崎産業) 35732584
BR529-032U-MB 自由ホウキツーウェイ CONDOR(山崎産業) 35732584
BR529-032U-MB 自由ホウキツーウェイ CONDOR(山崎産業) 35732584
BR529-032U-MB 自由ホウキツーウェイ CONDOR(山崎産業) 35732584

自由ホウキツーウェイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード35732584品番BR529-032U-MB
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

硬軟2種類の毛材で、微細なホコリから重量ゴミまでキャッチします。

用途Pタイル、木床、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。種類自在ホウキ全長(mm)約1350幅(mm)約340質量(g)約400毛丈(mm)約40材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・馬毛材質(ハンドル)スチーパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする