曜日別特売
C306-000X-MB ブンチリ(TW-D-BL・ガード付) CONDOR(山崎産業) 35732995

ブンチリ(TW-D-BL・ガード付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35732995品番C306-000X-MB
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

チリトリの底部にガードが付いているので、引きずりなどのハードな使用条件でも長持ちします。

種類文化ちりとり仕様ガード付きトラスコ品番370-1131種別TW-D-BL幅(mm)約277ブルー高さ(mm)約835質量(g)約940奥行(mm)約120材質(ハンドル)スチールメラミン焼付材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)熱可塑性エラストマー(TPE)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 清掃

特に問題無く使用しております。あとは耐久性の判断。

対象商品 : 35732995
2016-08-01
用途: 工場内掃除用

価格も手頃で、工場内の掃除に使用するには特に問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35732995
2016-08-24
用途: 庭の掃除
製造業

蓋が歪んでいてキッチリ閉まらない、非常にきゃしゃな感じです。
高価でもよいから、もう少し厚い板を使用してもらいたい。

対象商品 : 35732995
2015-02-14
用途: 倉庫内の清掃

1個でも届けてくれるのでとても助かる。

対象商品 : 35732995
2015-10-21
用途: マンション管理員で日々の清掃で使用
その他業種

グリップ部が、軽く回り過ぎ。長期間使用したら支柱部が外れそうな気がする。

対象商品 : 35732995
2014-10-13
用途: 掃き掃除
医療・福祉・介護関連業

持ち運びしやすくて、最後の仕上げ掃きも残りにくいです。良い買い物をしました。

対象商品 : 35732995
2014-05-23
用途: 工場内清掃
株式会社I・K・G

今まで使っていたものに比べると、軽く、ゴミもきれいに取れて、また倒れにくく使いやすい。欲を言えば、もう少し安ければ、工場内で多数利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする