MO362-150X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733345

 

MO362-150X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733345
MO362-150X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733345
MO362-150X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733345

マイクロクロス木床用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)200×1570
内容量1箱(30枚)注文コード35733345品番MO362-150X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

体育館やフローリングになじむ木床タイプです。厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます。

種類フローリングモップ仕様カラ拭き材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)寸法(mm)200×1570エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 105 026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする