MO362-090X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733363

 

MO362-090X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733363
MO362-090X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733363
MO362-090X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733363
MO362-090X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733363
MO362-090X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733363
MO362-090X-MB マイクロクロス木床用 CONDOR(山崎産業) 35733363

マイクロクロス木床用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)200×935
内容量1箱(30枚)注文コード35733363品番MO362-090X-MB
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

体育館やフローリングになじむ木床タイプです。厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます。

種類フローリングモップ仕様カラ拭きトラスコ品番370-2090材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)寸法(mm)200×935エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 105 026繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする