MO591-600X-MB スーパー吸水ラーグ600 CONDOR(山崎産業) 35733503

MO591-600X-MB スーパー吸水ラーグ600 CONDOR(山崎産業) 35733503
MO591-600X-MB スーパー吸水ラーグ600 CONDOR(山崎産業) 35733503
MO591-600X-MB スーパー吸水ラーグ600 CONDOR(山崎産業) 35733503
MO591-600X-MB スーパー吸水ラーグ600 CONDOR(山崎産業) 35733503
MO591-600X-MB スーパー吸水ラーグ600 CONDOR(山崎産業) 35733503

スーパー吸水ラーグ600

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード35733503品番MO591-600X-MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。

用途
長い廊下・広いエントランス等の清掃作業及びスポット給水作業に。
壁面等の高所作業のカラ拭き・水拭きに。
種類水拭きモップ仕様カラ拭き・水拭き材質(糸)ポリエステル寸法(mm)約150×650ベージュ質量(g)約160繰り返し・詰め替え対応
注意
※別売のダスターモップECOー600に装着してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用後、洗濯機または手洗いして、繰り返し使えますか?
回答:
繰り返しお使い頂けます。
1が参考にしています
2014-06-12

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする