C297-1-040X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733616

C297-1-040X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733616
C297-1-040X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733616
C297-1-040X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733616
C297-1-040X-MB ワイドワックスラーグ CONDOR(山崎産業) 35733616

ワイドワックスラーグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)約135×440
内容量1枚注文コード35733616品番C297-1-040X-MB
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。

用途
ワックス塗布用
ワイドモップ用
トラスコ品番370-1107材質吸水エステル寸法(mm)約135×440質量(g)約150繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35733616
2021-08-08
用途: ワックス作業時
教育・研究機関

男女問わず使いやすい大きさで、作業効率が大変良い。
細かいゴミが付着するが、それはワックスがけをする前処理の問題で
特に問題はない。

対象商品 : 35733616
2022-04-11
用途: ワックス
建設業・工事業

大きさも十分で小さすぎず大きすぎず満足のいく大きさです

対象商品 : 35733616
2021-04-24
用途: ワックス塗布に使用します。
その他業種

先にワックスの板の方を買ってしまい、今まで使っていたラグが入らないことに気付き、ラグを購入しました。
まだ使っていませんが、使いやすいとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする