曜日別特売
MO359-00LU-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35733713

 

MO359-00LU-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35733713
MO359-00LU-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35733713
MO359-00LU-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 35733713

フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(3本)
内容量1セット(3本)注文コード35733713品番MO359-00LU-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700

カンタン着脱のフリーハンドルシリーズ。用途・使い勝手に合わせて素材・長さをお選びいただけます。サビない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチ。

全長(mm)約1500トラスコ品番480-5020幅(mm)約90質量(g)約510タイプL材質(グリップ)ポリエチレン(PE)パイプ径(Φmm)22材質(ハンドル)アルミパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)材質(スリーブ)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35733713MO359-00LU-MB57367083MO657-00LU-MB-BLMO359-00LU-MB プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L CONDOR(山崎産業) 57367083プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ LCONDOR(山崎産業)1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35733713MO359-00LU-MB57367092MO657-00LU-MB-GMO359-00LU-MB プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L CONDOR(山崎産業) 57367092プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ LCONDOR(山崎産業)1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35733713MO359-00LU-MB57367108MO657-00LU-MB-WMO359-00LU-MB プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L CONDOR(山崎産業) 57367108プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ LCONDOR(山崎産業)1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35733713MO359-00LU-MB57367117MO657-00LU-MB-YMO359-00LU-MB プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L CONDOR(山崎産業) 57367117プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ LCONDOR(山崎産業)1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35733713MO359-00LU-MB57367126MO657-00LU-MB-RMO359-00LU-MB プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L CONDOR(山崎産業) 57367126プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ LCONDOR(山崎産業)1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 教室など広い床面の水拭き
教育・研究機関

伸縮機能があるので、使う人に合わせた長さに調整出来て大変便利。別売りの糸ラーグを簡単に着脱でき、これまた便利。
メーカー直送で納品に少し時間がかかった。

対象商品 : 35733731
2018-10-03
用途: 塗装作業時
藤井塗装株式会社建設業・工事業

床の塗装用に購入しました。特に問題は、ないとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする