曜日別特売
BR593-000N-MB-W プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 35733801

BR593-000N-MB-W プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 35733801
BR593-000N-MB-W プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 35733801
BR593-000N-MB-W プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 35733801
BR593-000N-MB-W プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 35733801
BR593-000N-MB-W プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 35733801

プロテック パワーハンドル伸縮式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード35733801品番BR593-000N-MB-W
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーを採用。女性や年配者の方でも使っていただけます。
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダーが装着可能です。

パイプ径(Φmm)
(スチールパイプ)25
(アルミパイプ)22
全長(mm)約1000~1600幅(mm)約90ホワイト質量(g)約600材質(グリップ)ポリエチレン(PE)材質(ハンドル)スチールパイプ(樹脂被膜)、アルミパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)材質(スリーブ)ポリアミド繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする