C266-040X-SP ワンタッチドライワイパー(替えゴムスペア) CONDOR(山崎産業) 35734176

 

C266-040X-SP ワンタッチドライワイパー(替えゴムスペア) CONDOR(山崎産業) 35734176
C266-040X-SP ワンタッチドライワイパー(替えゴムスペア) CONDOR(山崎産業) 35734176

ワンタッチドライワイパー(替えゴムスペア)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)約400
内容量1個注文コード35734176品番C266-040X-SP
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

プロテックワンタッチドライワイパー用の取替スペアです。

幅(mm)約400摘要C266-040X-MB用種別スペア質量(g)約43トラスコ品番472-0873材質(ゴム)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
注意
※引火性の高い溶液には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35734167
2020-02-19
用途: 工場床の水切り
製造業

ゴムだけ変えられるなんて!経費節約できて大歓迎です!
欲を言えば、ゴムをとめるネジがステンレス製だったら良かったです。
弊社ではステンレス製のネジに替えて使用しています。

対象商品 : 35734167
2020-04-09
用途: 吹き付け石綿除去のかき集め清掃時
建設業・工事業

昔ながらのゴム製と思っていたが、案の定最近のスポンジタイプだった。ビス穴のズレは自作で穴開け直したので問題無いです。

対象商品 : 35734167
2016-10-14
用途: 工場の清掃

以前は近くのホームセンターにゴムだけあったが、この頃は本体だけ販売している。使用しているメーカーが不明の為サイズを確認し購入。取り付け穴が違うため逆さにし取り付け穴を開けて使用している。普通に使用出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする