CONDOR(山崎産業)
プロテック ワンタッチ ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35734203
品番
C265-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
タイル・フロアの洗浄に。
幅(mm)
約173
色
甲/グレー、ジョイント/ブルー
トラスコ品番
472-0857
質量(g)
約260
毛丈(mm)
約40
材質(毛)
ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
材質(ヘッド)
天然木
材質(ジョイント)
ポリプロピレン(再生PP40%)
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応