C268-000X-MB プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600 CONDOR(山崎産業) 35734212

 

C268-000X-MB プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600 CONDOR(山崎産業) 35734212
C268-000X-MB プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600 CONDOR(山崎産業) 35734212
C268-000X-MB プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600 CONDOR(山崎産業) 35734212
C268-000X-MB プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600 CONDOR(山崎産業) 35734212

プロテック ワンタッチ ダスターモップECO-600

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35734212品番C268-000X-MB
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
ハードフロアの除塵掃除に。

(プレート)グレー
(ジョイント)ブルー
材質
プレート/ポリプロピレン(PP)(抗菌加工)
クッションシ-ト/合成ゴム・ナイロン
ジョイント/ポリプロピレン(PP)
幅(mm)約605質量(g)約550繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする