141B 18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山) 35734912

141B 18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山) 35734912
141B 18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山) 35734912

18Lペール缶単品

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質ポリエチレン
品名石油缶内容器
内容量1個注文コード35734912品番141B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
品名石油缶内容器目盛(mL)1000仕様石油缶内容器材質ポリエチレン寸法(mm)(縦)230×(横)230×(高さ)350RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35734885
2022-09-20
用途: 粉体の保管時に内容器を利用しています。

粉体の静電気で内容器に付着するので帯電防止タイプがあると、より嬉しいです。

2020-03-03
用途: ペール缶内容器
製造業

ペール缶内容器だけを購入しています。
ペール缶に直接樹脂を入れると掃除が面倒なので
使い捨てで溶剤と手間とを省いています。

3が参考にしています
対象商品 : 46765932
2018-03-19
用途: 現場作業時
有限会社三愛システム建設業・工事業

低価格でしっかりした作りで使い勝手がよく、リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 35734894
2016-10-03
用途: 珪藻土 漆喰撹拌時
建設業・工事業

サビが 出ないので 安心 
頑固で カビが出にくく 洗えば材料が 落ちるので おすすめ

1が参考にしています
対象商品 : 35734885
2016-01-14
用途: 作業に使う2液の接着剤用に購入
建設業・工事業

蓋が出来て、ペール缶に内容器を入れて使うと繰り返し使えるのではと思い購入しました。
購入してまだ間がないので今後は分かりませんが、今の所は目的を果たしています。

1が参考にしています
対象商品 : 46765932
2015-06-06
用途: 船上での作業

頑丈で錆びないところが気に入っています!

対象商品 : 46765932
2015-08-17
用途: 船舶にて使用
農・林・水産業

ハンドル部が錆びないよう塗装をして、使用中。以前は、プラスチックハンドルの物がなくなり、残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする