曜日別特売
301C 調色兼保存容器単品 ヨトリヤマ(世取山) 35734982

※塗料は付いていません

301C 調色兼保存容器単品 ヨトリヤマ(世取山) 35734982
301C 調色兼保存容器単品 ヨトリヤマ(世取山) 35734982

調色兼保存容器単品

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)550
内容量1個注文コード35734982品番301C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92
容量(mL)550仕様フタあり・表示ラベルなし・対比目盛 10:1材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×122目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35734982
2022-12-14
用途: 塗装後

塗装後、お客様に補修用でお渡しするるのに丁度いいです。

対象商品 : 35734973
2021-11-22
用途: 混合したレジンを冷凍保存する時に使用
その他業種

蓋付きの安価なPP製容器を探していた所、こちらを発見しました。
基本的には満足しています。
蓋に曲がりの癖がついているため、閉じる時に少々やりにくい。あと、高さがもう少し低いと冷凍庫に入れる時に収まりやすい。
値段も複数購入時は少しでも安くなるとありがたい。

対象商品 : 35734982
2014-02-11
用途: 自動車補修塗装時の調色塗料の保管、その他下地塗料関係の一時保存など

今までスチール缶を利用していたが、缶から取り出す時に周りに付着した塗料の処理がしにくく、固まって再使用時に不便を感じていたが、固まっても容器が柔らかいので塗料をはがしやすい。長期保存については缶より密閉度が悪そうですが、一年ほど利用していますが、今のところ特に不便を感じていない。頻繁に使用するサフを小分けしたりしても利用している。保存容器・小分け容器として重宝している。順次スチール缶から切り替えている。単価が安いのも魅力。容器の縁部分と蓋にもう少し工夫があればさらに便利と思う。

4が参考にしています
対象商品 : 35734973
2011-11-27
用途: 陶芸用の釉薬や、調合した色素(水溶き)を入れる予定。もっと以前に知っていれば…。空きビンや百均のシール容器などに入れているので形がバラバラで整理がつかないので。
スタジオ朝朝

カタログには「表示ラベル50枚付き」とあったので有難いと思って注文したのですが…。注文する時はネットからでしたが「ラベルなし」の表示に全く気付きませんでした。しかし一言の説明も無くなぜ?…。1個につき50枚は少々多過ぎとは感じましたが。フタが本体の底とほとんど同じ形状なので開ける時はまだしもはめづらい。小さいサイズもフタ付きがあるとありがたい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ラベルの件、カタログの誤記にて、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする