曜日別特売
406 スプレーガン用下カップ ヨトリヤマ(世取山) 35735183

※使用例、塗料は付いていません

406 スプレーガン用下カップ ヨトリヤマ(世取山) 35735183
406 スプレーガン用下カップ ヨトリヤマ(世取山) 35735183
406 スプレーガン用下カップ ヨトリヤマ(世取山) 35735183

スプレーガン用下カップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)600
内容量1セット注文コード35735183品番406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

口元の広いフタ付き容器。塗料用下カップ・調色・保存と1つ3役

容量(mL)600仕様表示ラベル付き適合PC-2セット内容容器20個・ラベル20枚材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×134目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35735192
2017-03-15
用途: 塗装作業

イワタの下カップ用の1Lのポリ容器、、
本来はアルミ製のカップなのですが、これは
ほぼ透明の容器なので残量が分かるので便利です。
ただ、14個は多いかな・・と、、小分けか
半分の量でも買えると嬉しい。
それとフタも14個全部も要らないかな・・・
使い捨てには金額が高いので普通は洗って使います。
下カップで残量がイマイチ分からない、残った塗料を保存したい
って人には便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35735192
2017-03-26
用途: 塗装作業時の利便性の向上

追加レビューです、イワタと書きましたが、大抵のメーカーの
1L下カップに使用できるみたいです、メイジと恵宏には
ピタリとハマります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする