SGM-202D マイセットリンクケーブルロック GODZILLA 35737256

マイセットリンクケーブルロック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35737256品番SGM-202D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゴジラシリーズは、スチールリンクケーブルを使用しています。
スチールリンクケーブルとは、スチールケーブルに焼入れしたスチールリンクをかぶせ、軟質プラスチックでカバーした製品です。
スチールケーブルに軟質プラスチックでカバーしただけのケーブルは、金ノコで容易に切断することができますが、焼き入れしたスチールリンクが回転するので、金ノコの刃がたたないだけではなくヤスリでも切断できません。
好きな4桁の番号にセットできるダイヤル錠とケーブルの組合せ。

仕様(ロック本体)4桁可変ダイヤル式長さ(mm)1350レッド太さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35737256
2014-03-10
用途: 2輪車の盗難防止

2年5か月使用してみての感想です。
ダイヤル部分はバイクカバーで雨風が当たらない様に使っていたので錆・固着の発生も無く、
今のところ普通に使えています。
バイクの横幅、タイヤの太さ等、様々ですがもう少し(500mm程度)全長が長ければ、もっと使い勝手が上がると思います。(フェンス等と繋げてロックするのにギリギリで届かない事しばしば)

対象商品 : 35737256
2013-10-14
用途: バイクのロック

ダイヤル式のロックになっています。初期設定番号から任意の番号への変更が非常に困難である。詳しくは書きませんが、ダイヤルロック内にある赤い突起部分を押しながら任意の番号を設定する仕組みになっているのですが、この突起が堅いので押すことが難しく、すぐに反発して設定ができません。結局、親指の詰めの間に突起部分が刺さり出血する事態になり、初期設定からの変更もできませんでした。アメリカなら、怪我の賠償で3000ドルは請求できるのではないでしょうか。突起部分の堅さを軽くするなど、扱いやすさに関して改善が必要です。送られてきた商品がたまたま悪かったのかどうかはわかりませんが、普通の力の男性ではダイヤル番号の変更は不可能です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする