#1804650 柄入クラフトテープ シモジマ 35738026

#1804650 柄入クラフトテープ シモジマ 35738026
#1804650 柄入クラフトテープ シモジマ 35738026
#1804650 柄入クラフトテープ シモジマ 35738026

柄入クラフトテープ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サンキューA
内容量1巻注文コード35738026品番#1804650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

紙袋の口止め等にご利用下さい。

テープ幅(mm)45テープ長さ(m)50サンキューAメーカー商品コード001804650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35738026
2023-12-19
用途: ネットショップ商品発送の際の梱包
有限会社グレース・キャメリア

赤にthank youの文字でとても目立つのがいいと思いました。
それと、感謝の気持ちを伝えるのにピッタリだと感じます。
ただ、無地クラフトではないですから、お値段が高く、もう少し安くなるといいなと思いながらも使っています^^。

対象商品 : 35738026
2023-04-01
用途: 商品発送梱包時

配送荷物を受け取った際に、とある企業様の梱包テープに「ありがとうございます」と印字されていて、少し心が温かく感じ、これは自分が品物を送る際にも是非取り入れたいと思い購入しました。
thank youの柄が素敵です。
送る側も受け取る側も心が温かくなれば嬉しいと思います。

対象商品 : 35738026
2022-09-30
用途: 梱包用
製造業

量が多くてコスパがいいのですが値上がりして少しショック。お気に入りでずっと購入していただけに残念です。

対象商品 : 35738026
2020-04-05
用途: 荷物の梱包
卸売・小売業

印刷もきれいで、ダンボール、封筒への接着力も強く満足です。ただテープが重なった時は接着力が弱く剥がれやすい為、それが改良されたら、文句なしだと思います。

対象商品 : 35738026
2020-06-29
用途: 出荷時
SNBH2O卸売・小売業

商品出荷に使用
無地よりも感謝の気持ちを伝えられるかと思います。

対象商品 : 35738026
2018-07-18
用途: 可愛いと評判です。
サービス業

荷物の発送時に使用しています。
可愛いと友達が言ってくれました。
ネーミングもちょっと素敵です。

対象商品 : 35738026
2018-09-14
用途: 梱包用
お好み焼き もあび飲食業

個人のお客様へ商品を送るので
段ボールの梱包が可愛くなり、
宅急便で届いた時喜ばれるような気がします。

対象商品 : 35738026
2017-04-02
用途: 品物に封をする時に利用します。
製造業

信書が送れない方法で発送する時に気持ちとして封をしています。
無くなりましたらまた、注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする