給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付
排水/20A(ソケット)
発振周波数(kHz)28出力(W)150水槽容量(L)約26槽内寸法(mm)200×200×650材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25電源(V)AC100 50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年外寸法(mm)410×330×815付加機能-回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-02材質(水槽)ステンレス(SUS304)