※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)槽内寸法(mm)241×139×100
内容量1台注文コード35738911品番ASU-3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。
高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
総務省型式認定取得済み。