思っていた以上に使用方法がシンプルで1回使えば十分に把握できる、研磨の仕上りも綺麗な仕上がりで満足
今までは、手作業でドリルを研磨していましたが、なかなか精度を出すのが難しく時間がかかっていましたが、簡単に精度の良い研磨が出来ました。
満足です。
趣味の模型作りの為に購入しました。
長年他社のドリルシャープナーを愛用していましたが、視力の衰えと共に使いにくくなっていましたが、このドリルシャープナーは慣れれば刃磨ぎからシンニングまで目を閉じていても綺麗にできます。
電気鉛筆削りに近い使用感なのに新品ドリルを上回る切れ味です。
購入して数か月が経ちましたが、磨いだドリルの本数を考えると元が取れるのは時間の問題です。もっと早く購入すれば良かったです。
小技?:砥石カバーの固定ネジをレンチが不要なユリヤネジと交換してプチ楽で掃除をしています。
追記ですが通常の鉄工ドリルは説明書通りで簡単に研磨出来ます、あえて言うならサラで使うよりこの研磨機で研磨した方が切味が向上するでしょう、問題はロングドリルの様な肉厚なタイプです、商品の刃先プリセット部を肉厚用に変更(ビス調整でOK)ナチGコートドリルφ10.5刃先角度125、商品では角度調整がある為合わせ後研磨、次にシンニングに入りますが逃げ面に砥石が当たる様に垂直にそーっと落とすのが理想かと余りグリグリ回さない方が結果は良好でした基本Xですがシンニング量を調節するならホルダー下部に0.10~0.5程度のシムをかませればN型も可能かと、最後にドリル背面部を通常砥石で大きくカットして完了です孔開け結果は勿論完璧でした。
NC旋盤加工で部品製作を業務している者です最近深穴加工が増え素材質もネバ硬く大手企業のベテラン研磨氏に刃先研磨を依頼していたのですが中々切味が悪くストレスが溜まる一方でした、より精度の高い刃先研磨をしないと求芯性が無く出口が大きく振れ最終的にはドリル破損の原因にもなる状態の日々でした、この商品購入後ロングドリルをメーカー指定角度に再研磨、芯肉タイプなのでシンニングはどうかな?
見事なXシンニング!
さて孔明加工、今までが嘘の様にスイスイ抵抗も無く開いて行き
L400出口で振れが0.2
で収まり大成功!何十万円もする研磨機以上の高精度の再研磨が可能な商品でした。
切れずに、買い替えていたキリが新品同様の
切れ味に変化しました。