曜日別特売
白 NI 白 丸ニップル 吉年 35743364

白 NI 白 丸ニップル 吉年 35743364
白 NI 白 丸ニップル 吉年 35743364

白 丸ニップル

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード35743364品番白 NI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの種類PTネジ呼び径(A)80呼び径(B)3形状ニップル規格JIS B2302長さL(mm)78最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 配管接続
製造業

バルブにユニオン型メタルフレキを取り付けるため同部材を利用して問題なく組み付け出来ました。

対象商品 : 06172677
2024-07-03
用途: 養殖池の排水管継手に使用します
農・林・水産業

レアな商品なのか?
発送までに少々時間を要しました
でも、特に使用に問題ないので
問題なしです

1が参考にしています
対象商品 : 06172591
2022-05-05
用途: メンテナンス用に注文してます。
有限会社アイティテクノ

いつも購入しております製品と変わりなく使わせていたぢております。
商品は問題なく良好に組み合わせており重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 06172625
2019-04-03
用途: ガスコンロ接続
サービス業

ビルトインガスコンロの接続に使用 取り扱いがしやすい。

対象商品 : 06172591
2017-10-04
用途: エアーダスターをタイヤの空気入れに改造するための部品
製造業

思った通りに使用できました。購入時に製品の詳細情報が記載されていますし、種類も多いので、間違えずに購入できるので大変良いです。

対象商品 : 06172634
2018-08-29
用途: 農業用ハウスの潅水設備のメンテナンス
農・林・水産業

一流メーカーの品物で、しっかりした作りです。満足しています。

対象商品 : 35743355
2017-03-13
用途: ドラム缶に、白キヤップと、ともに取り付け、給油口。
農・林・水産業

とても良いです。大きくて、給油量が、見えて、安心です。

対象商品 : 06172607
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする