2031060550 クイックマスカー車両用 大塚刷毛製造 35745981

2031060550 クイックマスカー車両用 大塚刷毛製造 35745981
2031060550 クイックマスカー車両用 大塚刷毛製造 35745981

クイックマスカー車両用

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード35745981品番2031060550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クラフト紙に車輌用マスキングテープNo.241が組み合わせてあり、被着体へのなじみが良く、テープをはがす時も切れがありません。耐溶剤性に優れ、粘着剤の残留もない車輌用マスカーのスタンダード品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ種類和紙(241)種別車両用型式紙(241)15-550-35テープ幅(mm)15シート幅(mm)550材質(シート)32g/m2クラフト紙仕上幅(mm)300折数1シート長さ(m)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35745981
2020-12-21
用途: 塗装作業時

いつも使用してます。なんの問題もなく普通に使えます。

対象商品 : 35745972
2019-08-14
用途: 補修作業の養生

価格が少し高いと思いましたが、二重張りをしなくてよい分無駄がないかと思います。

対象商品 : 35745981
2017-03-24
用途: 塗装作業時

新聞紙よりも効率がいいです。もう少し、幅のあるタイプがあればいいのですが。あと、もう少し、値段が安ければ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 35745963
2019-11-08
用途: 塗装作業時
有限会社長井塗装工業

たぶん在庫日数が長くなるとテープがよれたりするとと思います、届いたものがちょうどそんな感じでした良かったらまとめ買いしようと思いましたが少し残念でした

2が参考にしています
対象商品 : 35745963
2018-10-11
用途: ウレタン塗装
有限会社アント

捨てるものなのでモノタロウオリジナルでいいやと思いそちらを使いましたが・・・・・漏れが酷く即返品しました。
高いだけありますがその後のロスを考えるとこちらで正解でした。
も少し安いと嬉しいです。でもまぁ見合うだけの商品です。

対象商品 : 35745972
2019-11-21
用途: 自動車塗装時

テープの糊が弱い上に自由が効かない、クリヤー塗装で染みてしまう。
2枚重ね貼りしないと使えない。大量に買ってしまったのでサフェーサー用に使うしかないか。

1が参考にしています
対象商品 : 35745981
2017-03-10
用途: 塗装作業
有限会社中村自動車整備工場

直接貼り付けるにはいいのですが、マスキングテープの上に貼るとはげてしまいます、改良してほしいですね

2が参考にしています
対象商品 : 35745963
2016-11-21
用途: 塗装のマスキングに

長さが短いので、細かいマスキング作業がやりやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする