カードハイテスタ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35747801 品番3244-60
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。

モノタロウではこんなお得な商品も!
直流電圧(V)419.9m〜500、5レンジ 交流電圧(V)419.9〜500、4レンジ 抵抗(Ω)419.9〜41.99M、6レンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×109×95 質量(g)60 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1 付属品取扱説明書×1、携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)×1、キャップ(赤/黒各1) トラスコ品番392-5129 表示ディジタル/LCD、max.4199dgt. サンプルレート(回/s)25 電池寿命(連続時間)150 導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値50±40、ダイオードチェックは不可 オートパワーセーブあり(キャンセル可能) RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度[直流電圧レンジ]±0.7%rdg±4dgt、[交流電圧レンジ]50-500Hz:±2.3%rdg±8dgt(平均値整流)、[抵抗レンジ]±2.0%rdg±4dgt
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

小型デジタルテスター| HIOKI 3244-60 カードハイテスタ
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
車のメンテ
製造業

さっと簡単に測定できるところが良いところ。次のところが不満。
蓋を開けにくい
取説をしまうところがない。
テスター棒の取り出しがケースに引っ掛かりしにくい
コードがギリギリすぎる 2cm長くしてほしい

対象商品:
35747801
2025-08-26
用途:
建設機械のメンテナンス
その他業種

使用感は良い。
商品タイトルに【ケース付き】と入れて欲しい。

2025-07-01
用途:
導通確認のため

なかなかやりますね。と現場作業員が言ってます。
ケースに線が収納しにくいとも言ってます。
改善して頂けたら嬉しいです。

対象商品:
35747801
2024-06-20
用途:
機器メンテナンス
株式会社サプラ 様 (建設業・工事業)

電圧測定・導通チェック等、手のひらサイズで測定しやすい。
胸ポケットに入るので、入れておけば測定したい時にすぐ測定できるので便利です。

1人が参考にしています
2024-09-26
用途:
乾電池残量確認
不動産業

深い操作は別として、とりあえず簡単で分かりやすくて良いです。

対象商品:
35747801
2023-11-09
用途:
自動車、バイク、機械のメンテナンスAC,DC電圧チェック、導通チェック
坂本エンジニアリング 様

超ロングセラー、信頼のHOKI製なので長年愛用しています。
今回これを新たに購入しましたが以前使っていた物は20年以上使って居り
残念ながら断線で使えなくなった為、新しく購入しました。
断線さえ無ければまだ10年は使えていたでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
35747801
2023-06-02
用途:
電気工事(リフォーム)
ウッド、クラフト、学 電気工事部 様 (建設業・工事業)

初めに買ったテスターから大きく使いにくくもっとシンプルで小さいコンパクトなテスターを探していた所いつもお世話になっている電気屋さんが日置さんのカードテスターを使っていてその電気屋さんが日置のテスターはケースが付いてシンプルでコンパクトだから使いやすいよとおすすめされていたので購入しました!とても使いやすいです!日置さんのカードテスターお気に入りです^_^

対象商品:
35747801
2021-10-11
用途:
愛車整備等

本格的なテスターは使い方が分かりにくかったので、こちらを購入しました。
使い方が分かりやすく簡単です。DIYには丁度良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする