FS-535DN ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ 35752823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-535DN ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ 35752823
FS-535DN ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ 35752823

ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじ径M5
全長(mm)35
直径(mm)5
内容量1パック(50本)注文コード35752823品番FS-535DN
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。

仕様
施工方法
規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。
施工完了。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M5直径(mm)5全長(mm)35下穴径(Φmm)4.3種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10040877
2024-08-07
用途: 手摺の取付に使用
坂本金属

問題なく使用でき満足な商品です。
ビスの仕上げの精度も良いように思います。

対象商品 : 10040877
2022-05-02
用途: 壁に穴開けアングル
インテリアYTR建設業・工事業

簡単にした穴の後にしっかりとまってくれます。
鯖もでないので水廻りなんかには良いとおもいます

1が参考にしています
対象商品 : 10040877
2022-07-17
用途: 棚の取付
その他業種

振動ドリルで下穴を開けてから、インパクトレンチでねじ込みましたが、しっかり固定できました。

対象商品 : 10040877
2022-05-05
用途: コンクリートへの支持金具などの取り付けに

外部だと錆るのでステンレス一択です。まあこいつもちょっとは錆出ますけど

対象商品 : 10040886
2021-02-23
用途: コンクリート用
教育・研究機関

コンクリートに打ち込んであるネジが劣化し、それの補修用用として購入しましたが、いろいろな道具を使いながらなんとか作業を終了できました。価格的にも大変廉価でDIY用としてはコスパ最高だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10040877
2021-03-30
用途: 配線モール等、取り付け支持材と、して使用いたします。
関電設電気・ガス・熱供給・水道業

商品については、数量が必要な為、最高です。さつそく使用します

対象商品 : 10040877
2020-09-24
用途: サドルバンドの取り付け、など

いつもはステンレス 座付を使用ですが、食いつきがよくリピです。

対象商品 : 10040913
2020-08-27
用途: シート防水X1工法の端部固定

ステンレスコンクリートビスで少量使用する為でしたので、この商品は最適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2069:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする