寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約445×520×98電圧(V)200定格電圧(V)単相200(50/60Hz)コード長さ(m)0.7(2.0mm2 3芯ゴムキャブタイヤケーブル)質量(kg)約7.0色グレー直径(Φmm)(ヒーター)170種類IHヒーター消費電力(W)4000(2000×2)プラグ2極・接地極付 20A250V温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)火力調節6段階(150W相当~2000W)安全機能やけど注意、切り忘れ防止、空焚き検知、鍋なし検知、揚げ物なべそり検知