曜日別特売

2口IHクッキングヒーター(200V)

2口IHクッキングヒーター(200V) - 三化工業2口IHクッキングヒーター(200V) - 三化工業2口IHクッキングヒーター(200V) - 三化工業2口IHクッキングヒーター(200V) - 三化工業2口IHクッキングヒーター(200V) - 三化工業

コンパクトな薄型設計
トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。
静かな運転音
通電時の運転音は、37dBと大変静か。
充実した安全機能
切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。

電圧(V)200質量(kg)約7.0直径(Φmm)(ヒーター)170種類IHヒーター消費電力(W)4000(2000×2)温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)火力調節6段階(150W相当~2000W)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口数
定格電圧(V)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01666123SIH-B224C-W約445×520×982口単相2000.7(2.0mm2 3芯ゴムキャブタイヤケーブル)ホワイト
オープン
76,980
84,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
35753873SIH-B224B-W約445×520×98-単相200(50/60Hz)0.7(2.0mm2 3芯ゴムキャブタイヤケーブル)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35753882SIH-B224B-G約445×520×98-単相200(50/60Hz)0.7(2.0mm2 3芯ゴムキャブタイヤケーブル)グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35753873SIH-B224B-W01666123SIH-B224C-WSIH-B224B-W 2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業 016661232口IHクッキングヒーター(200V)三化工業1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする