曜日別特売
SPH-131AT プレートヒーター ビルトインタイプ 三化工業 35753916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPH-131AT プレートヒーター ビルトインタイプ 三化工業 35753916
SPH-131AT プレートヒーター ビルトインタイプ 三化工業 35753916

プレートヒーター ビルトインタイプ

(7件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台火力調節6段階(128~1300W)注文コード35753916品番SPH-131AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
ヒーター通電後約45分で自動的に通電をOFFにする切り忘れタイマー付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×334×159質量(kg)3消費電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)0.6(2.0mm2 3芯キャブタイヤコード)仕様切り忘れ防止機能、ロータリー式つまみ、施工が楽な一体構造直径(Φmm)(ヒーター)145火力調節6段階(128~1300W)
注意
※ご購入前に、お使いになられる場所の電圧とコンセントの形状をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35753907
2019-03-08
用途: 交換補修
運輸・通信業

以前使用してたものが、故障しており
今回、交換したが、素人でも全く問題なく交換できた。
業者へ注文交換した場合とのコスト差はてきめん出たと思われる。

対象商品 : 35753925
2019-04-09
用途: アパート既存のヒーター劣化の為、交換として、
不動産業

熱量が以前のものよりも高くきちんと調理できます満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35753907
2018-12-23
用途: 交換
不動産業

賃貸人より取り扱い易いと評判が良い。また、取り付けもいたって簡単にできる。

対象商品 : 35753925
2014-05-22
用途: 既存品と交換

問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 35753907
2013-09-18
用途: シングル家族等の調理一般
ライフページタカハシ

200Vですので、料理の時間が早く出来大変便利です。表面のデザインがシンプルなので、吹きこぼれや油汚れ等の掃除が、比較的簡単に出来て更に便利です。
操作もつまみがダイヤル式なので、簡単にできます。現在の所問題は特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35753925
2013-04-21
用途: マンションでのミニキッチンの電気コンロの代替え品(ナショナルNK-1104や東芝BHP-112)

東芝やナショナルへのOEM向けに製造している会社だけあって取付が簡単。ただ、この商品を取り外す時は、本体下の「く」の字バネ4ヶ(Vバネのネジ外しを先にする)を外せば簡単です。
この商品は、PanasonicキッチンユニットMKV、日立ハウステックミニキッチンKM、クリナップ コルティミニキッチン、LIXILサンウェーブにも使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 35753907
2013-03-26
用途: ミニキッチンの交換用
メンテナンス タナカサービス業

以前はこの商品の取扱が無く、他の商品を買ったときに「プレートヒーターを販売して欲しい」と希望してたまますっかり忘れ、この度商品が必要になり検索したところ販売して頂けてました!!
価格も他店より安価で発送も早く、急に必要になったために非常に助かりました!!
商品は上面スイッチなので配線も無く、交換は数分で完了します。
コンロが新しくなるだけでキッチンの見栄えが数段良く見えますので、今後も交換依頼があれば継続して購入させて頂きます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする